エムツーエムJ
シーリングプレート
洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。
前施工用です。
壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
用途
シーリングプレート
材質
ポリエチレン系樹脂
色
アイボリー
寸法D1(mm)
150
寸法D2(mm)
89
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
10
内容量
1個
関連資料:
図面(0.02MB)
注意
※前施工用により、ジョイント接続後の取付けは不可の為、パイプに嵌め込み後ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476605
ESP-25
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください