曜日別特売

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一

使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無内容量1個
関連資料:カタログ(1.41MB)
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45476630CUJB4-4D-XB244通し穴4ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476639CUJB4-4DM-XB244通し穴4ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476648CUJB4-6D-XB246通し穴4ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476657CUJB4-6DM-XB246通し穴4ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476666CUJB4-8D-XB248通し穴4ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476675CUJB4-8DM-XB248通し穴4ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476684CUJB4-10D-XB2410通し穴4ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476700CUJB4-10DM-XB2410通し穴4ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476709CUJB6-4D-XB244通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476718CUJB6-4DM-XB244通し穴6ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476727CUJB6-6D-XB246通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476736CUJB6-6DM-XB246通し穴6ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476745CUJB6-8D-XB248通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476754CUJB6-8DM-XB248通し穴6ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476770CUJB6-10D-XB2410通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476779CUJB6-10DM-XB2410通し穴6ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476788CUJB6-15D-XB2415通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
4,840
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476797CUJB6-15DM-XB2415通し穴6ロッド先端おねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476806CUJB6-20D-XB2420通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476815CUJB6-20DM-XB2420通し穴6ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476824CUJB6-25D-XB2425通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476840CUJB6-25DM-XB2425通し穴6ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476849CUJB6-30D-XB2430通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476858CUJB6-30DM-XB2430通し穴6ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476867CUJB8-4D-XB244通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476876CUJB8-4DM-XB244通し穴8ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476885CUJB8-6D-XB246通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476894CUJB8-6DM-XB246通し穴8ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476910CUJB8-8D-XB248通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476919CUJB8-8DM-XB248通し穴8ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476928CUJB8-10D-XB2410通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476937CUJB8-10DM-XB2410通し穴8ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476946CUJB8-15D-XB2415通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476955CUJB8-15DM-XB2415通し穴8ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476964CUJB8-20D-XB2420通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476980CUJB8-20DM-XB2420通し穴8ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476989CUJB8-25D-XB2425通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45476998CUJB8-25DM-XB2425通し穴8ロッド先端おねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477007CUJB8-30D-XB2430通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477016CUJB8-30DM-XB2430通し穴8ロッド先端おねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477025CUJB10-4D-XB244通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477034CUJB10-4DM-XB244通し穴10ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477050CUJB10-6D-XB246通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477059CUJB10-6DM-XB246通し穴10ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477068CUJB10-8D-XB248通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477077CUJB10-8DM-XB248通し穴10ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477086CUJB10-10D-XB2410通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
45477095CUJB10-10DM-XB2410通し穴10ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477104CUJB10-15D-XB2415通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,170
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477120CUJB10-15DM-XB2415通し穴10ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする