曜日別特売

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一

使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45477944CDUJB6-4D-XB244通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477960CDUJB6-4DM-XB244通し穴6ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477969CDUJB6-6D-XB246通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477978CDUJB6-6DM-XB246通し穴6ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477987CDUJB6-8D-XB248通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45477996CDUJB6-8DM-XB248通し穴6ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478005CDUJB6-10D-XB2410通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478014CDUJB6-10DM-XB2410通し穴6ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478030CDUJB6-15D-XB2415通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478039CDUJB6-15DM-XB2415通し穴6ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478048CDUJB6-20D-XB2420通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
45478057CDUJB6-20DM-XB2420通し穴6ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478066CDUJB6-25D-XB2425通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478075CDUJB6-25DM-XB2425通し穴6ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478084CDUJB6-30D-XB2430通し穴6ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478100CDUJB6-30DM-XB2430通し穴6ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478109CDUJB8-4D-XB244通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478118CDUJB8-4DM-XB244通し穴8ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478127CDUJB8-6D-XB246通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478136CDUJB8-6DM-XB246通し穴8ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478145CDUJB8-8D-XB248通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478154CDUJB8-8DM-XB248通し穴8ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478170CDUJB8-10D-XB2410通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478179CDUJB8-10DM-XB2410通し穴8ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478188CDUJB8-15D-XB2415通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478197CDUJB8-15DM-XB2415通し穴8ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478206CDUJB8-20D-XB2420通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
45478215CDUJB8-20DM-XB2420通し穴8ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478224CDUJB8-25D-XB2425通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
6,110
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478240CDUJB8-25DM-XB2425通し穴8ロッド先端おねじ
6,220
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478249CDUJB8-30D-XB2430通し穴8ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
6,110
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478258CDUJB8-30DM-XB2430通し穴8ロッド先端おねじ
6,220
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478267CDUJB10-4D-XB244通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478276CDUJB10-4DM-XB244通し穴10ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478285CDUJB10-6D-XB246通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478294CDUJB10-6DM-XB246通し穴10ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478310CDUJB10-8D-XB248通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478319CDUJB10-8DM-XB248通し穴10ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478328CDUJB10-10D-XB2410通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478337CDUJB10-10DM-XB2410通し穴10ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478346CDUJB10-15D-XB2415通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478355CDUJB10-15DM-XB2415通し穴10ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478364CDUJB10-20D-XB2420通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
5,780
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478380CDUJB10-20DM-XB2420通し穴10ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478389CDUJB10-25D-XB2425通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
6,110
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478398CDUJB10-25DM-XB2425通し穴10ロッド先端おねじ
6,220
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478407CDUJB10-30D-XB2430通し穴10ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
6,110
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478416CDUJB10-30DM-XB2430通し穴10ロッド先端おねじ
6,220
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478425CDUJB12-5D-XB245横方向取付12ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
7,040
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
45478434CDUJB12-5DM-XB245横方向取付12ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする