曜日別特売

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一

使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全1632種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
1632種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45479308CDUJB6-4D-F8N-XB24462ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
10,510
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479317CDUJB6-4D-F8NS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479326CDUJB6-4D-F8P-XB24462ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
10,510
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479335CDUJB6-4D-F8PS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479344CDUJB6-4D-F8B-XB24462ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
10,400
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479360CDUJB6-4D-F8BS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
7,920
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479369CDUJB6-4D-M9NS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479378CDUJB6-4D-M9PS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479387CDUJB6-4D-M9BS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,250
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479396CDUJB6-4D-M9NWS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479405CDUJB6-4D-M9PWS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479414CDUJB6-4D-M9BWS-XB24461ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479430CDUJB6-4DM-F8N-XB24462ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479439CDUJB6-4DM-F8NS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479448CDUJB6-4DM-F8P-XB24462ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479457CDUJB6-4DM-F8PS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479466CDUJB6-4DM-F8B-XB24462ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479475CDUJB6-4DM-F8BS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
8,030
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479484CDUJB6-4DM-M9NS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,470
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479500CDUJB6-4DM-M9PS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,470
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479509CDUJB6-4DM-M9BS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479518CDUJB6-4DM-M9NWS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479527CDUJB6-4DM-M9PWS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479536CDUJB6-4DM-M9BWS-XB24461ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479545CDUJB6-6D-F8N-XB24662ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
10,510
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479554CDUJB6-6D-F8NS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479570CDUJB6-6D-F8P-XB24662ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
10,510
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479579CDUJB6-6D-F8PS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479588CDUJB6-6D-F8B-XB24662ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
10,400
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479597CDUJB6-6D-F8BS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
7,920
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479606CDUJB6-6D-M9NS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479615CDUJB6-6D-M9PS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479624CDUJB6-6D-M9BS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,250
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479640CDUJB6-6D-M9NWS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479649CDUJB6-6D-M9PWS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479658CDUJB6-6D-M9BWS-XB24661ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)横取出し
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479667CDUJB6-6DM-F8N-XB24662ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479676CDUJB6-6DM-F8NS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479685CDUJB6-6DM-F8P-XB24662ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479694CDUJB6-6DM-F8PS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479710CDUJB6-6DM-F8B-XB24662ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479719CDUJB6-6DM-F8BS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ縦取出し
8,030
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479728CDUJB6-6DM-M9NS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,470
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479737CDUJB6-6DM-M9PS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,470
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479746CDUJB6-6DM-M9BS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479755CDUJB6-6DM-M9NWS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479764CDUJB6-6DM-M9PWS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479780CDUJB6-6DM-M9BWS-XB24661ヶ付ロッド先端おねじ横取出し
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479789CDUJB6-8D-F8N-XB24862ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
10,510
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45479798CDUJB6-8D-F8NS-XB24861ヶ付ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)縦取出し
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする