東洋水陸両用サンドポンプ VH型

東洋水陸両用サンドポンプ VH型 - ToyoPumps

固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。
他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。
そのため、設置場所が広範囲に設定されています。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。

用途
土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。
港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。
泥水シールド(工事)の送泥・排泥。
推進(泥水)工事の送泥・排泥。
基礎工事安定液の送泥・排泥。
場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。
各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。
極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式内容量1台
注意
※決められた仕様以外での使用は感電・火災などの原因になりますので行わないでください。
※飲料水や食品には使用しないでください。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
揚程(m)
吐出口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45496799VH-3-3W(50Hz)2.250200780
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496808VH-3-3W(60Hz)2.260200780
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496817VH-3-3W(60Hz)2.260220780
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496826VH-3-3(50Hz)2.250200780
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496835VH-3-3(60Hz)2.260200780
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496844VH-3-3(60Hz)2.260220780
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496860VH-5-3W(50Hz)3.7502001280
951,250
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496869VH-5-3W(60Hz)3.7602001280
951,250
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496878VH-5-3W(60Hz)3.7602201280
951,250
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496887VH-5-3(50Hz)3.7502001280
951,250
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496896VH-5-3(60Hz)3.7602001280
951,250
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496905VH-5-3(60Hz)3.7602201280
951,250
819,800
901,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496914VH-7.5-3W(50Hz)5.55020010100
1,155,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496930VH-7.5-3W(60Hz)5.56020010100
1,155,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496939VH-7.5-3W(60Hz)5.56022010100
1,155,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496948VH-7.5-3(50Hz)5.55020010100
1,155,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496957VH-7.5-3(60Hz)5.56020010100
1,155,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496966VH-7.5-3(60Hz)5.56022010100
1,155,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496975VH-10-3W(50Hz)7.55020012100
1,242,500
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496984VH-10-3W(60Hz)7.56020012100
1,242,500
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497000VH-10-3W(60Hz)7.56022012100
1,242,500
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497009VH-10-3(50Hz)7.55020012100
1,242,500
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497018VH-10-3(60Hz)7.56020012100
1,242,500
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497027VH-10-3(60Hz)7.56022012100
1,242,500
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする