東洋水陸両用サンドポンプ VHG型

東洋水陸両用サンドポンプ VHG型 - ToyoPumps

固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。
他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。
そのため、設置場所が広範囲に設定されています。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。

用途
土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。
港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。
泥水シールド(工事)の送泥・排泥。
推進(泥水)工事の送泥・排泥。
基礎工事安定液の送泥・排泥。
場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。
各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。
極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC)揚物径(Φmm)60内容量1台
取扱説明書:(1.98MB)
注意
※決められた仕様以外での使用は感電・火災などの原因になりますので行わないでください。
※飲料水や食品には使用しないでください。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
揚程(m)
吐出口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45497036VHG-15-6W(50Hz)115020015100
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497045VHG-15-6W(60Hz)116020015100
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497054VHG-15-6W(60Hz)116022015100
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497070VHG-15-6(50Hz)115020015100
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497079VHG-15-6(60Hz)116020015100
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497088VHG-15-6(60Hz)116022015100
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497097VHG-15B-6W(50Hz)115020010150
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497106VHG-15B-6W(60Hz)116020010150
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497115VHG-15B-6W(60Hz)116022010150
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497124VHG-15B-6(50Hz)115020010150
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497140VHG-15B-6(60Hz)116020010150
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497149VHG-15B-6(60Hz)116022010150
1,710,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497158VHG-20-6W(50Hz)155020020100
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497167VHG-20-6W(60Hz)156020020100
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497176VHG-20-6W(60Hz)156022020100
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497185VHG-20-6(50Hz)155020020100
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497194VHG-20-6(60Hz)156020020100
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497210VHG-20-6(60Hz)156022020100
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497219VHG-20B-6W(50Hz)155020015150
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497228VHG-20B-6W(60Hz)156020015150
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497237VHG-20B-6W(60Hz)156022015150
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497246VHG-20B-6(50Hz)155020015150
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497255VHG-20B-6(60Hz)156020015150
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497264VHG-20B-6(60Hz)156022015150
1,935,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする