東洋水中サンドポンプ VH型

東洋水中サンドポンプ VH型 - ToyoPumps

固形物を移送することを目的に設計された水中攪乱サンドポンプです。
本ポンプは高揚程タイプのポンプとなりプレスの打ち込みなどで広く使われています。

用途
土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。
港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。
泥水シールド(工事)の送泥・排泥。
推進(泥水)工事の送泥・排泥。
基礎工事安定液の送泥・排泥。
場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。
各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。
出力(kW)9極数4揚程(m)40起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)吐出口径(mm)50潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式揚水量(m3/min)0.3揚物径(Φmm)20内容量1台
注意
※決められた仕様以外での使用は感電・火災などの原因になりますので行わないでください。
※飲料水や食品には使用しないでください。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45497280VH-12H-3DV(50Hz)50200
1,622,500
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497289VH-12H-3DV(60Hz)60200
1,622,500
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45497298VH-12H-3DV(60Hz)60220
1,622,500
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする