曜日別特売

iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー

iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー - WAKO(和光商事)

Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。

用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40内容量1台
注意
※ソーチェンオイルは別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45498470IHS5LITE
54,800
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする