象印マホービン
マルチロースター
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター
煙やニオイを気にせず快適に調理
魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる
「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途
35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。
背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。
色
チャコール
質量(g)
4600
消費電力(W)
1100
サイズ(mm)
495×270×195
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45515708
EF-WA30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください