曜日別特売

軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本

軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 - GIKEN(川口技研)

すっきりとした1本シャフトタイプ。

仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45516085Z-107-LBライトブロンズ
11,250
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
45516094Z-107-DBダークブロンズ
11,250
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする