味覚探訪(韓国) 石焼ビビンバ鍋18cm
ご家庭で本格的なビビンバ鍋が作れます。
熱ムラが少なく、保温性に優れているので本格的な石焼ビビンバが食べ終わるまでアツアツで楽しむことができます。
専用の木製台付なので、熱い石鍋を卓上に置くことができます。
材質本体:天然石、敷板:天然木(杉)
寸法(mm)約180×180×91
質量(g)2000
サイズ(cm)18
内容量1個
ご家庭で本格的なビビンバ鍋が作れます。
熱ムラが少なく、保温性に優れているので本格的な石焼ビビンバが食べ終わるまでアツアツで楽しむことができます。
専用の木製台付なので、熱い石鍋を卓上に置くことができます。