リンテック(LINTEC)
WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ
透明感を追求した原着フィルムを使用。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途
快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)
<1
赤外線遮断率(%)
62
熱貫流率(W/m
2
・K)
5.9
内容量
1枚(1m)
注意
※内貼り用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
可視光線透過率(%)
遮蔽係数
日射透過率(%)
日射反射率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45530146
GY-3IR
濃色タイプ
4
0.60
31
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530155
GY-5IR
濃色タイプ
7
0.62
34
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530164
GY-15IR
濃色タイプ
15
0.64
36
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530180
GY-30IR
淡色タイプ
30
0.69
44
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530189
GY-45IR
淡色タイプ
45
0.74
50
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,100
/
税込
¥
5,610