曜日別特売

WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ

WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ - リンテック(LINTEC)WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ - リンテック(LINTEC)WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ - リンテック(LINTEC)WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ - リンテック(LINTEC)WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ - リンテック(LINTEC)WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ - リンテック(LINTEC)

WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。

用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9内容量1枚(1m)
注意
※内貼り用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
可視光線透過率(%)
赤外線遮断率(%)
遮蔽係数
日射透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45530198HCD-03G濃色タイプ5970.415
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530207HCD-10G濃色タイプ10950.4410
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530216HCD-20G中間色タイプ20950.4815
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530225HCD-30G淡色タイプ30950.5120
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530234HCN-60G透明タイプ60950.6132
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530250HCN-70高透明タイプ70940.6639
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする