曜日別特売

WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ

WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ - リンテック(LINTEC)

遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。
可視光線透過率80%の高透明タイプ。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。

用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。可視光線透過率(%)80紫外線透過率(%)<1赤外線遮断率(%)77熱貫流率(W/m2・K)5.9遮蔽係数0.74日射透過率(%)50日射反射率(%)7日射吸収率(%)43可視光線反射率(%)8内容量1枚(1m)
注意
※内貼り用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45530259LM-707
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする