曜日別特売

深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様

深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)深型 ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)
高さ(mm)850奥行(mm)600内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全126種類を絞り込む
間口(mm)
シンク位置
126種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45530304KTD6-85-180DS3G-SW-Lホワイト1800
125,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530329KTD6-85-180DS3G-SW-Rホワイト1800
125,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530347KTD6-85-180DS3G-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530356KTD6-85-180DS3G-WN-Lウィンザーナット※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530374KTD6-85-180DS3G-MD-Lダークグレイン※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530390KTD6-85-180DS3G-BS-Lブラックストーン※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530399KTD6-85-180DS3G-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530408KTD6-85-180DS3G-WN-Rウィンザーナット※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530426KTD6-85-180DS3G-MD-Rダークグレイン※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530435KTD6-85-180DS3G-BS-Rブラックストーン※受注生産1800
136,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530444KTD6-85-165DS3G-SW-Lホワイト1650
121,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530469KTD6-85-165DS3G-SW-Rホワイト1650
121,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530487KTD6-85-165DS3G-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530496KTD6-85-165DS3G-WN-Lウィンザーナット※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530514KTD6-85-165DS3G-MD-Lダークグレイン※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530530KTD6-85-165DS3G-BS-Lブラックストーン※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530539KTD6-85-165DS3G-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530548KTD6-85-165DS3G-WN-Rウィンザーナット※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530566KTD6-85-165DS3G-MD-Rダークグレイン※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530575KTD6-85-165DS3G-BS-Rブラックストーン※受注生産1650
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530584KTD6-85-150DS2G-SW-Lホワイト1500
115,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530609KTD6-85-150DS2G-SW-Rホワイト1500
115,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530627KTD6-85-150DS2G-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530636KTD6-85-150DS2G-WN-Lウィンザーナット※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530654KTD6-85-150DS2G-MD-Lダークグレイン※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530670KTD6-85-150DS2G-BS-Lブラックストーン※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530679KTD6-85-150DS2G-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530688KTD6-85-150DS2G-WN-Rウィンザーナット※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530706KTD6-85-150DS2G-MD-Rダークグレイン※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530715KTD6-85-150DS2G-BS-Rブラックストーン※受注生産1500
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530724KTD6-85-150DS2-SW-Lホワイト1500
113,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530749KTD6-85-150DS2-SW-Rホワイト1500
113,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530767KTD6-85-150DS2-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530776KTD6-85-150DS2-WN-Lウィンザーナット※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530794KTD6-85-150DS2-MD-Lダークグレイン※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530810KTD6-85-150DS2-BS-Lブラックストーン※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530819KTD6-85-150DS2-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530828KTD6-85-150DS2-WN-Rウィンザーナット※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530846KTD6-85-150DS2-MD-Rダークグレイン※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530855KTD6-85-150DS2-BS-Rブラックストーン※受注生産1500
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530864KTD6-85-135DS2-SW-Lホワイト1350
103,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530889KTD6-85-135DS2-SW-Rホワイト1350
103,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530907KTD6-85-135DS2-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530916KTD6-85-135DS2-WN-Lウィンザーナット※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530934KTD6-85-135DS2-MD-Lダークグレイン※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530950KTD6-85-135DS2-BS-Lブラックストーン※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530959KTD6-85-135DS2-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530968KTD6-85-135DS2-WN-Rウィンザーナット※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530986KTD6-85-135DS2-MD-Rダークグレイン※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45530995KTD6-85-135DS2-BS-Rブラックストーン※受注生産1350
112,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする