曜日別特売

全槽流し台 トップ出し水栓仕様

全槽流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)全槽流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)全槽流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)
高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45539824KTD5-80-75DS-SWホワイト750
56,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539849KTD5-80-75DS-UWウルトラホワイト※受注生産750
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539858KTD5-80-75DS-WNウィンザーナット※受注生産750
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539876KTD5-80-75DS-MDダークグレイン※受注生産750
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539885KTD5-80-75DS-BSブラックストーン※受注生産750
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539894KTD5-80-60DS-SWホワイト600
44,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539919KTD5-80-60DS-UWウルトラホワイト※受注生産600
51,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539928KTD5-80-60DS-WNウィンザーナット※受注生産600
51,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539946KTD5-80-60DS-MDダークグレイン※受注生産600
51,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539955KTD5-80-60DS-BSブラックストーン※受注生産600
51,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539840KTD5-80-75DS-LG木目750
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539867KTD5-80-75DS-PMペールグレイン※受注生産750
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539910KTD5-80-60DS-LG木目600
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539937KTD5-80-60DS-PMペールグレイン※受注生産600
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする