曜日別特売

薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様

薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)

流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。

高さ(mm)800奥行(mm)460内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
※配送可能エリア内でも、お届け先によっては配達不可の場合がございます。予めご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45540409KTD4-80-120S-SW-Rホワイト1200
63,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540427KTD4-80-120S-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540436KTD4-80-120S-WN-Lウィンザーナット※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540454KTD4-80-120S-MD-Lダークグレイン※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540470KTD4-80-120S-BS-Lブラックストーン※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540479KTD4-80-120S-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540488KTD4-80-120S-WN-Rウィンザーナット※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540506KTD4-80-120S-MD-Rダークグレイン※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540515KTD4-80-120S-BS-Rブラックストーン※受注生産1200
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540524KTD4-80-100S-SW-Lホワイト1000
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540549KTD4-80-100S-SW-Rホワイト1000
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540567KTD4-80-100S-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540576KTD4-80-100S-WN-Lウィンザーナット※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540594KTD4-80-100S-MD-Lダークグレイン※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540610KTD4-80-100S-BS-Lブラックストーン※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540619KTD4-80-100S-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540628KTD4-80-100S-WN-Rウィンザーナット※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540646KTD4-80-100S-MD-Rダークグレイン※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540655KTD4-80-100S-BS-Rブラックストーン※受注生産1000
64,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540664KTD4-80-90S-SW-Lホワイト900
54,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540689KTD4-80-90S-SW-Rホワイト900
54,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540707KTD4-80-90S-UW-Lウルトラホワイト※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540716KTD4-80-90S-WN-Lウィンザーナット※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540734KTD4-80-90S-MD-Lダークグレイン※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540750KTD4-80-90S-BS-Lブラックストーン※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540759KTD4-80-90S-UW-Rウルトラホワイト※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540768KTD4-80-90S-WN-Rウィンザーナット※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540786KTD4-80-90S-MD-Rダークグレイン※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540795KTD4-80-90S-BS-Rブラックストーン※受注生産900
63,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540804KTD4-80-80S-SW-Lホワイト800
51,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540829KTD4-80-80S-SW-Rホワイト800
51,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540847KTD4-80-80S-UW-Lウルトラホワイト※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540856KTD4-80-80S-WN-Lウィンザーナット※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540874KTD4-80-80S-MD-Lダークグレイン※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540890KTD4-80-80S-BS-Lブラックストーン※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540899KTD4-80-80S-UW-Rウルトラホワイト※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540908KTD4-80-80S-WN-Rウィンザーナット※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540926KTD4-80-80S-MD-Rダークグレイン※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540935KTD4-80-80S-BS-Rブラックストーン※受注生産800
58,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540384KTD4-80-120S-SW-Lホワイト1200
63,000
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540400KTD4-80-120S-LG-L木目1200
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540418KTD4-80-120S-LG-R木目1200
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540445KTD4-80-120S-PM-Lペールグレイン※受注生産1200
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540497KTD4-80-120S-PM-Rペールグレイン※受注生産1200
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540540KTD4-80-100S-LG-L木目1000
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540558KTD4-80-100S-LG-R木目1000
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540585KTD4-80-100S-PM-Lペールグレイン※受注生産1000
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540637KTD4-80-100S-PM-Rペールグレイン※受注生産1000
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540680KTD4-80-90S-LG-L木目900
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540698KTD4-80-90S-LG-R木目900
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする