NVIDIA(エヌビディア)
NVIDIA RTX A5500 Retail<VD8167>
プロフェッショナルグラフィックボード。Autodesk Revit の GPU 対応ビューポートが NVIDIA RTX A5500 で強化され、アーキテクチャ モデリングを次のレベルに押し上げます。
インターフェース
PCI Express Gen 4 ×16
メモリー
24GB GDDR6
コア数
CUDAコア数:10240、Tensorコア数:320、RTコア数:80
内蔵グラフィックス
NVIDIA RTX A5500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45541450
900-5G132-2570-000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください