リビラック
エコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様)
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
ワンタッチ継手仕様。
用途
貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
セット内容
エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個
長さ(m)
3
ホース長さ(m)
3
呼び径(A)
10
保温厚
10mm
内容量
1巻
注意
※同梱の継手セット(ECU10J)はエコキュート・ヒートポンプ配管、風呂追焚配管専用です。
※給水・給湯配管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45704245
BREUJ1010-OS3
¥
27,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類