リビラック
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質
(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
規格
13×1500
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
長さL(m)
1500
パイプ肉厚(mm)
0.3
内容量
1本
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45704376
RF150J
¥
3,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45704385
RF200J
¥
5,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください