モノタロウ

アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き

アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウアルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き - モノタロウ
(1件のレビュー)

ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。

用途事務所や作業現場など多様な現場で仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)100最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)290天板寸法・奥行(mm)255内容量1台
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
天板高さH(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45544119Mo-NDB022.62段646465540
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45544128Mo-NDB033.63段828511790
7,798
8,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45544119
2024-08-27
用途: エアコンのフィルター交換
卸売・小売業

レバーが付いているので脚の開閉もしやすく、幅広の天板は安定感があり非常に使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする