HiKOKI(旧:日立工機)
エンドレス研磨ベルト SB11用
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30~40
中間仕上げ 40~100
仕上げ 80~240
上仕上げ 180~400
用途
鋼材用
幅(mm)
100
粒度
80
品番
0030-7676
砥粒
AA
周長(mm)
620
適合材
鋼材
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45548285
0030-7676
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください