折りたたみスノーダンプ

折りたたみスノーダンプ - MROCAT折りたたみスノーダンプ - MROCAT折りたたみスノーダンプ - MROCAT折りたたみスノーダンプ - MROCAT

アルミニウムで先端を強化し、雪圧に対応。
折りたたみ式で省スペース収納。
キャスター付き。
ハンドルにソフトグリップ付きで滑りにくい!
組み立て不要。

用途玄関先や駐車場などの除雪に。仕様折りたたみ式/キャスター付き材質雪押し部:PP+アルミ合金、持ち手部:鋼管+ニトリルゴム発泡PVC寸法(mm)皿部:幅605×710全長(mm)1385質量(kg)4.6材質(車輪)ABS耐荷重(kg)約20内容量1台
関連資料:(0.43MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45755747C0077
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする