flec(フレック)
Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質
SUS301
寸法(mm)
24(※厚み:t=0.5)
パターン
ハンガー追加・フェイスアウト
内容量
1個
注意
※flec専用
※FL-SB-24Z専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45827646
FL-SO
Fホワイト
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45827655
FL-SO
Fブラック
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください