flec(フレック)
Sバーソケットブラケット サイズ24
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質
スチール
寸法(mm)
24(※厚み:t=2.6 爪部厚み:t=3.0)
パターン
ハンガー追加・フェイスアウト
内容量
1個
注意
※軽量用
※flec専用
※FL-SB-24Z専用
※PL・LK使用不可
※RKY・RPK使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45827628
FL-SHQ
Fホワイト
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45827637
FL-SHQ
Fブラック
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください