flec(フレック)
ロコアーチ20 サイズ40
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質
真鍮挽き物
寸法(mm)
40
パターン
一点掛け追加パターン
内容量
1個
注意
※軽量用
※flec専用
※爪ボルト・外ネジ付き座金付属
※縦パイプ両端に回転止めの欠き取り加工があるため、スリットの向き変更はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45827610
FL-LA-20
Fホワイト
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45827619
FL-LA-20
Fブラック
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください