曜日別特売

自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ

自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 アジャストタイプ インハンガー H1200~1725タイプ - flec(フレック)

組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」。
ショップやシーンに合わせて自由に高さ調節が可能なflecアジャストタイプ。インハンガータイプのシンプルなハンガー。
組み立て式であるという簡単さ×オーダーしたかのような質感。
壁面への施工が不要、工具も不要なので、簡単に、あっという間に組み立てが完了します。
そして特注オーダーしたかのような美しさと質感、そしてシンプルなビジュアルはどんなSHOPにも自然に調和します。
飽きのこないシンプルな形状なので、どんな場所にも調和します。

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質パイプ部:スチールt=1.6、接合部:亜鉛ダイカスト、アジャスター部:樹脂(ネジM6)、ロック解除ピース(付属パーツ1個/台):ポリカーボネート高さ(mm)H寸法:1200~1725(有効寸法:1113~1638)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45828118FL-IH22-AFホワイト90040
39,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828127FL-IH22-AFブラック90040
39,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828136FL-IH22-AFホワイト1200W1200×H1500:30、W1200×H1725:25
40,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828145FL-IH22-AFブラック1200W1200×H1500:30、W1200×H1725:25
40,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする