Sバー24 サイズ1133

Sバー24 サイズ1133 - flec(フレック)Sバー24 サイズ1133 - flec(フレック)Sバー24 サイズ1133 - flec(フレック)Sバー24 サイズ1133 - flec(フレック)

簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質スチール寸法(mm)1133(※角パイプ寸法:14×24×1.6t)パターンハンガー追加・フェイスアウト内容量1本
注意
※flec専用
※Z加工付き(ズレ止め用両穴)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45828258FL-SB-24ZFホワイト
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828267FL-SB-24ZFブラック
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする