自立型ハンガー什器 スタンドアロンタイプ ダブルハンガー H1350タイプ

自立型ハンガー什器 スタンドアロンタイプ ダブルハンガー H1350タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 スタンドアロンタイプ ダブルハンガー H1350タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 スタンドアロンタイプ ダブルハンガー H1350タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 スタンドアロンタイプ ダブルハンガー H1350タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 スタンドアロンタイプ ダブルハンガー H1350タイプ - flec(フレック)自立型ハンガー什器 スタンドアロンタイプ ダブルハンガー H1350タイプ - flec(フレック)

組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」。
組み立て式であるという簡単さ×オーダーしたかのような質感。
壁面への施工が不要、工具も不要なので、簡単に、あっという間に組み立てが完了します。
そして特注オーダーしたかのような美しさと質感、そしてシンプルなビジュアルはどんなSHOPにも自然に調和します。
飽きのこないシンプルな形状なので、どんな場所にも調和します。
ダブルハンガータイプでPOP立てに便利なハンガー。
圧倒的な品質を実現することにフォーカスし、国内で生産。メイドインジャパンの確かで高い堅牢性とクオリティを実感してください。

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質パイプ部:スチールt=1.6、接合部:亜鉛ダイカスト、アジャスター部:樹脂(ネジM6)、ロック解除ピース(付属パーツ1個/台):ポリカーボネート高さ(mm)H寸法:1350(有効寸法:1263)内容量1セット
関連資料:詳細図面(0.13MB)取扱説明書:(0.76MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45828556FL-WH22-LFホワイト90040
37,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828565FL-WH22-LFブラック90040
37,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828574FL-WH22-LFホワイト120030
38,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828590FL-WH22-LFブラック120030
38,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする