flec(フレック)
フェイスアウトハンガーダブル サイズ2020
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質
スチール
寸法(mm)
2020(※コの字厚み:t=2.6、※丸パイプ寸法:19.1Φ×1.6t)
パターン
ハンガー追加・フェイスアウト
内容量
1個
注意
※flec専用
※M5ネジ付属
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828100
FL-FW-19
Fホワイト
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828109
FL-FW-19
Fブラック
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。