曜日別特売

電気給湯ポット

電気給湯ポット - ヒロコーポレーション電気給湯ポット - ヒロコーポレーション電気給湯ポット - ヒロコーポレーション電気給湯ポット - ヒロコーポレーション電気給湯ポット - ヒロコーポレーション電気給湯ポット - ヒロコーポレーション電気給湯ポット - ヒロコーポレーション電気給湯ポット - ヒロコーポレーション

シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。

用途給湯に。家庭内での調理に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃内容量1台
注意
※お湯は大変熱くなっておりますので、やけどにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45827567HKP-3253.2約215×320×280(ハンドル/注水部含む)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45827576HKP-2252.2約215×260×280
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする