宮谷製作所
本焼アメリカ鏝 先丸型0.7mm厚カシメ式
0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
用途
土間の押さえ・仕上げ作業などに
幅(mm)
尻:102
板厚(mm)
0.7
肩幅(mm)
102
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831444
HAM.7.360
360
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
45831460
HAM.7.390
390
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください