W背金ステン目地仕上鏝

W背金ステン目地仕上鏝 - 宮谷製作所W背金ステン目地仕上鏝 - 宮谷製作所W背金ステン目地仕上鏝 - 宮谷製作所

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途目地などの仕上げ作業に板厚(mm)0.7丈(mm)120内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831645WSMK.9尻:999
1,360
999
1,099(税込)
3日以内出荷
45831654WSMK.12尻:121212
1,360
999
1,099(税込)
3日以内出荷
45831670WSMK.15尻:151515
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
45831679WSMK.18尻:181818
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
45831688WSMK.21尻:212121
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする