W背金ステンコーキング(小)

W背金ステンコーキング(小) - 宮谷製作所W背金ステンコーキング(小) - 宮谷製作所W背金ステンコーキング(小) - 宮谷製作所

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途目地・コーキングなどの仕上げ作業に幅(mm)尻:23板厚(mm)0.5丈(mm)120肩幅(mm)16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831697WSKK
2,400
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする