W背金ステン柳刃鏝

W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所 W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所 W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途塗り作業の仕上げなどに 板厚(mm)0.5 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45831600 WSYK.90 尻:43 90 30
2,080
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
45831609 WSYK.105 尻:48 105 32
2,260
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
45831618 WSYK.120 尻:54 120 35
2,380
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
45831627 WSYK.135 尻:62 135 43
2,560
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷
45831636 WSYK.150 尻:69 150 48
2,700
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする