曜日別特売

W背金ステン中塗鏝

W背金ステン中塗鏝 - 宮谷製作所W背金ステン中塗鏝 - 宮谷製作所

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831505WSN.120尻:4612042
2,640
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45831514WSN.150尻:5615048
2,680
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45831530WSN.180尻:6018052
2,740
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
45831539WSN.210尻:6621061
2,920
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする