ステン背金付き仕上げ

ステン背金付き仕上げ - 宮谷製作所ステン背金付き仕上げ - 宮谷製作所ステン背金付き仕上げ - 宮谷製作所

鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)

用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831715SSS180尻:5918049
3,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
45831724SSS195尻:6019550
3,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
45831740SSS210尻:6221050
3,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
45831749SSS225尻:6522553
4,140
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
45831758SSS240尻:6724055
4,140
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする