曜日別特売

ミニ2ブロック鏝(M)

ミニ2ブロック鏝(M) - 宮谷製作所ミニ2ブロック鏝(M) - 宮谷製作所

小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!

用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)280丈(mm)162先幅(mm)18元幅(mm)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831347MBM2
1,560
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする