宮谷製作所
ミニ2ブロック鏝(S)
小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
用途
レンガ積などのモルタル作業に
材質
鉄、木柄
全長(mm)
240
丈(mm)
123
先幅(mm)
18
元幅(mm)
68
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831338
MBS2
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください