W背金ステン笹刃鏝

W背金ステン笹刃鏝 - 宮谷製作所W背金ステン笹刃鏝 - 宮谷製作所W背金ステン笹刃鏝 - 宮谷製作所

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831548WSSK.90尻:229016
1,800
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
45831557WSSK.105尻:2310517
1,960
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
45831566WSSK.120尻:2612018
2,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
45831575WSSK.135尻:3013523
2,260
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
45831584WSSK.150尻:3215024
2,400
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする