曜日別特売

ULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製

ULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 - コイズミファニテック

ユニバーサルデザインの視点を取り入れたデスクシリーズ。

用途書斎、趣味、テレワーク、ゲーミング、クリエイトなどさまざまな用途に。仕様個口:2材質天板/ホワイトオーク突板・プリント化粧板、昇降デスク脚/スチール幅(mm)1200ミルキーオークブラック高さ(mm)630~1280奥行(mm)680昇降範囲(mm)630~1280天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×680内容量1台
取扱説明書:(3.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※3個口でのお届けとなります。
※お客様組立の商品です。
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります。木目・風合いによる返品・交換はお受けできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45832160KWD-313MOBKラウンド天板
215,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45832169KWD-314MOBKフラット天板
215,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ULTAGE昇降デスク(2本脚)組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする