曜日別特売

Ironna 丸脚金具 取付用ねじ付属

Ironna 丸脚金具 取付用ねじ付属 - 八幡ねじIronna 丸脚金具 取付用ねじ付属 - 八幡ねじIronna 丸脚金具 取付用ねじ付属 - 八幡ねじIronna 丸脚金具 取付用ねじ付属 - 八幡ねじIronna 丸脚金具 取付用ねじ付属 - 八幡ねじIronna 丸脚金具 取付用ねじ付属 - 八幡ねじ

お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなローテーブルやサイドテーブルが製作できます。
白と黒は装飾性の高いマットな仕上げになっています。

用途サイズ370はローテーブルやサイドテーブルの製作に使用します。サイズ690はハイテーブルの製作に使用します。材質内容量1セット(4個)
注意
※専用ねじ付きです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45833088370すず合金めっき
7,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45833097690すず合金めっき
9,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45833045370粉体塗装
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45833054370粉体塗装
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45833070690粉体塗装
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45833079690粉体塗装
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4583304537075874095-370 Ironna 丸脚金具 八幡ねじ 75874095Ironna 丸脚金具八幡ねじ1セット(4個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
4583305437075874104-370 Ironna 丸脚金具 八幡ねじ 75874104Ironna 丸脚金具八幡ねじ1セット(4個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
4583307069075874113-690 Ironna 丸脚金具 八幡ねじ 75874113Ironna 丸脚金具八幡ねじ1セット(4個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
4583307969075874129-690 Ironna 丸脚金具 八幡ねじ 75874129Ironna 丸脚金具八幡ねじ1セット(4個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする