八幡ねじ
カウンターブラケット
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
壁に棚を取り付けるための金具です。
丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
用途
キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。
材質
鉄(塗装)
使用荷重(kg)
46以下(2本使用時)
棚受け金具
L型
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45835188
200×300
白
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45835197
250×400
白
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45835206
300×500
白
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45835215
200×300
黒
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45835224
250×400
黒
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45835240
300×500
黒
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください