Pro-Auto
3/8インパクトショートソケット
インパクト用ショートソケット
差込角(sq.)
9.5
内容量
1個
全11種類を絞り込む
全長(mm)
22
23
24
25
質量(g)
選択してください
24
26
30
31
33
42
51
54
61
64
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839345
PSIM-3808
22
24
12.5
19
8
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839354
PSIM-3810
23
26
15
19
10
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839370
PSIM-3811
23
30
17
19
11
¥
1,160
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839379
PSIM-3812
24
30
18.2
19
12
¥
1,160
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839388
PSIM-3813
24
31
19
19
13
¥
1,160
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839397
PSIM-3814
24
33
20
20
14
¥
1,160
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839406
PSIM-3815
24
42
22
22
15
¥
1,210
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839415
PSIM-3816
25
54
24
24
16
¥
1,210
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839424
PSIM-3817
25
51
24
24
17
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839440
PSIM-3818
25
64
26
26
18
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839449
PSIM-3819
25
61
26
26
19
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください