曜日別特売

12.7mm ディープインパクトソケット

12.7mm ディープインパクトソケット - Pro-Auto12.7mm ディープインパクトソケット - Pro-Auto

インパクト用ディープソケット

用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D1(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45839458PIM-D40811715248
1,470
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839467PIM-D41013517.52410
1,470
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839476PIM-D41112918.52411
1,470
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839494PIM-D413142212413
1,470
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839510PIM-D414144222414
1,470
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839519PIM-D41515423.72415
1,470
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839528PIM-D416143242416
1,470
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839537PIM-D417179262617
1,490
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839546PIM-D419204282819
1,540
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839555PIM-D421242303021
1,600
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839564PIM-D422262323022
1,630
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839589PIM-D424295343024
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839598PIM-D426324363026
2,040
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839607PIM-D427343383027
2,090
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839616PIM-D430456423030
2,480
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839625PIM-D432376443032
2,750
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45839485PIM-D412135202412
1,470
取扱い終了
返品不可
45839580PIM-D423277323023
1,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする