Pro-Auto
12.7mm インパクトソケット
インパクト用ソケット
用途
あらゆる整備作業に
差込角(sq.)
12.7
内容量
1個
全19種類を絞り込む
全長(mm)
39
43
48
質量(g)
選択してください
69
72
73
76
77
80
87
113
117
118
121
124
129
133
181
208
240
寸法D1(mm)
選択してください
15
17.5
18.5
20
21
22.5
24
25
26
27.5
28
30
32
34
36
38
42
44
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839634
PIM-S408
39
69
15
25
8
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839650
PIM-S410
39
73
17.5
25
10
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839659
PIM-S411
39
72
18.5
25
11
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839668
PIM-S412
39
76
20
25
12
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839677
PIM-S413
39
77
21
25
13
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839686
PIM-S414
39
80
22.5
25
14
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839695
PIM-S415
39
87
25
25
15
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839704
PIM-S416
39
118
24
30
16
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839720
PIM-S417
39
121
26
30
17
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839729
PIM-S418
39
124
27.5
30
18
¥
1,160
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839738
PIM-S419
39
117
28
30
19
¥
1,160
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839747
PIM-S421
39
113
30
30
21
¥
1,210
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839756
PIM-S422
39
129
32
30
22
¥
1,210
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839765
PIM-S423
39
121
32
30
23
¥
1,270
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839774
PIM-S424
39
133
34
30
24
¥
1,380
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839790
PIM-S426
39
129
36
30
26
¥
1,490
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839799
PIM-S427
43
181
38
30
27
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839808
PIM-S430
48
208
42
30
30
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839817
PIM-S432
48
240
44
30
32
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください