曜日別特売

1/2 インパクトショートソケット

1/2 インパクトショートソケット - Pro-Auto1/2 インパクトショートソケット - Pro-Auto

インパクト用ショートソケット

全長(mm)28差込角(sq.)12.7内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
寸法D1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45839826PSIM-1210471723.810
1,270
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839835PSIM-1211471823.811
1,270
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839844PSIM-1212481923.812
1,270
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839860PSIM-1213492023.813
1,270
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839869PSIM-1214512223.814
1,270
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839878PSIM-1215522323.815
1,320
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839887PSIM-12165223.823.816
1,320
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839896PSIM-12176125.825.817
1,320
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839905PSIM-12197327.827.819
1,380
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839914PSIM-12218329.829.821
1,490
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
45839930PSIM-12229331.83022
1,490
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
45839939PSIM-12249733.83024
1,650
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする