大五郎
スリム内装バール 180
隙間に入る便利なスリムヘッド!!
スリムで軽量!
用途
障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き
幅(mm)
尾:約27
全長(mm)
約175
質量(g)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45841260
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください