ぴったりとズレない透明ダイニングラグ 90×250×2枚 3畳サイズ

ぴったりとズレない透明ダイニングラグ 90×250×2枚 3畳サイズ - ホームテイスト

床キズ防止の透明ダイニングラグ3畳サイズ!透明タイプなのでお部屋の雰囲気を壊しません!裏面がしっかりと地面に吸着し、ずれ防止機能がありながら、張り直しが可能なので設置も簡単です!お好みに合わせて裁断も可能ですので、お好みの形でご利用頂けます。PVC素材で水汚れにも強く、お手入れもさっと簡単です。

用途DIY 床シート 防水 手入れ簡単 簡単 清潔 綺麗 汚れ 防止 張り直し可能 簡単設置 賃貸 透明 便利 リビング ダイニング おしゃれ 傷 キズ 子供 遊び 在宅ワーク 掃除材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン質量(kg)3.4透明寸法(cm)90×250×2枚内容量1枚
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842215MG-SDL-L-TU
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする