北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】

北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 - ホームテイスト

北欧インテリアの八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット!八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
テレビ適応表

用途テレビスタンド テレビ台 TV台 北欧 ナチュラル シンプル TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール インテリア材質スチール質量(kg)12.4内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842030HOOTG-SET-GEグリーン49.5×37×92.8-104
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45842039HOOTG-SET-BKブラック49.5×37×92.8-105
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45842048HOOTG-SET-WHホワイト49.5×37×92.8-106
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45842057HOOTG-SET-PKピンク49.5×37×92.8-107
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG八角壁寄せスタンド 震度7耐震実験動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする